Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF922D2T 1/2 Zoll Schlagschrauber 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430186
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF922D2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048743775
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Betriebsspannung = 18V
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 1
Akkukapazität = 2Ah
Modellnummer = DCF922D2T
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18V
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
1
Akkukapazität:
2Ah
Modellnummer:
DCF922D2T
Weitere Suchbegriffe: 2430186, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, DeWALT, DCF922D2TQW, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Impact Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,76*
€ 520,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,51*
€ 468,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,32*
€ 444,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,67*
€ 431,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.