Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF923P2G 3/8 Zoll Schlagschrauber 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430190
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF923P2G-QW
EAN/GTIN:
     5035048743898
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Industrieakku
Industriezelle
Betriebsspannung = 18V
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 1
Akkukapazität = 5Ah
Modellnummer = DCF923P2G
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18V
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
1
Akkukapazität:
5Ah
Modellnummer:
DCF923P2G
Weitere Suchbegriffe: dewalt akku-schlagschrauber 18v, akku schlagschrauber, akku-schlagschrauber dewalt, 2430190, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, DeWALT, DCF923P2GQW
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 440,54*
€ 523,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,05*
€ 523,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,13*
€ 523,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 463,92*
€ 532,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 484,95*
€ 568,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,92*
€ 677,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,54*
€ 664,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,50*
€ 620,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,32*
€ 589,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,95*
€ 577,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
PB921.22.23-QZ
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.