Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Squire Zahlenschloss, Kombinationsschloss, Bügel-Ø 8mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430327
Hersteller:
     Henry Squire & Sons
Herst.-Nr.:
     CP50 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zahlenkombinationsschloß
Zahlenschloss
zahlenschloss
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 8mm
Bügellänge = 100mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Ja
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
8mm
Bügellänge:
100mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2430327, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Squire, CP504, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.