Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Squire Sicherheitskette ø 14mm, Stahllegierung, Sicherheits-Kette, 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430335
Hersteller:
     Henry Squire & Sons
Herst.-Nr.:
     TC14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2430335
Sicherheit & Eisenwaren
Schlüsselschränke & Tresore
Sicherungskabel und-Ketten
Typ = Sicherheits-Kette
Länge = 1200mm
Material = Stahllegierung
Inkl. Schloss = Nein
Alarm enthalten = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Sicherheits-Kette
Länge:
1200mm
Material:
Stahllegierung
Inkl. Schloss:
Nein
Alarm enthalten:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.