Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric konfektioniertes Sensorkabel, Stecker gerade / M12 Buchse, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430341
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-1404940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Länge = 5m
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel, 2430341, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Mueller Electric, BU1404940, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 84,09*
€ 91,23*
€ 6,90*
ab € 83,40*
€ 106,69*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,96*
€ 112,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.