Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guitel Hervieu Drehlager Lenkrolle, Rad ø 50mm, 50kg, Ges H. 69mm, Rad B. 22mm, 57 x 35mm, Platte, Gummi-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430359
Hersteller:
     Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
     366213
EAN/GTIN:
     3396803662130
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 50 mm
lenkrolle
Raddurchmesser = 50mm
Belastung = 50kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 69mm
Radbreite = 22mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Gummi
Gehäusematerial = Galvanisierter Stahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 57 x 35mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 7mm
Gewichtsklasse = Leichte Einsätze
Nabenmaterial = Polypropylen
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
50mm
Belastung:
50kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
69mm
Radbreite:
22mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Gummi
Gehäusematerial:
Galvanisierter Stahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
57 x 35mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
7mm
Gewichtsklasse:
Leichte Einsätze
Nabenmaterial:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, 2430359, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Guitel Hervieu, 366213, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.