Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guitel Hervieu Fest Lenkrolle, Rad ø 80mm, 180kg, Ges H. 108mm, Rad B. 40mm, 105 x 85mm, Platte, Polyurethan-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430382
Hersteller:
     Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
     EF4BA080-215B
EAN/GTIN:
     3700385319915
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle plattengröße 105x85
Raddurchmesser = 80mm
Belastung = 180kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 108mm
Radbreite = 40mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyurethan
Lochabstand = 80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 105 x 85mm
Größe Befestigungslöcher = 9mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenlager = Kugellager
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
80mm
Belastung:
180kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
108mm
Radbreite:
40mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyurethan
Lochabstand:
80 x 60mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
105 x 85mm
Größe Befestigungslöcher:
9mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenlager:
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, lenkrolle 80mm, 2430382, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Guitel Hervieu, EF4BA080215B, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.