Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dünnschicht Widerstand 22Ω 0.1% / 0.1W ±50 → 100ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2430497
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2430497
EAN/GTIN:
     5059044336977
Suchbegriffe:
2430497
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Widerstände
Widerstand = 22Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = 0.1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±50 → 100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
0.1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±50 → 100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.