Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Custom Power Design DC/AC-Wandler für KFZ, Spannungswandler, 11 → 15V dc / 115V ac 200W Quasi-Sinuswelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2431737
Hersteller:
     Custom Power Design
Herst.-Nr.:
     SM2802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Wechselrichter
Eingangsspannung = 11 → 15V dc
Ausgangsspannung = 115V ac
Ausgangsdauerleistung = 200W
Ausgangsleistung kurzzeitig = 250W
Ausgangsleistung Wellenform = Quasi-Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ = 3-polige IEC-Buchse
Ausgangsstrom = 2.2A
Länge = 141mm
Breite = 94mm
Tiefe = 45mm
Gewicht = 800g
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +35°C

Der Benutzer muss sicherstellen, dass die zu versorgenden Geräte für den Anschluss an diese Wechselrichter geeignet sind. Nur für Innenräume. Vor Feuchtigkeit schützen. Diese Einheiten sind nur für negativ geerdete Batteriesysteme geeignet. Die Anschlussbuchse des Zigarettenanzünders im Fahrzeug muss eine Leistung von 1A pro 10W der gelieferten Leistung haben. Wechselrichter DC/AC, 200W. Eingangsspannung 11 bis 15V DC, 22 bis 30V DC oder 42 bis 56V DC Eingangsanschluss über Zigarettenanzünder (ausgenommen SM2732 und SM3041, 3 Leiter) Ausgangsspannung 230V AC ± 10%, 50Hz (modifizierte Sinuswelle) (mit Ausnahme von SM2802, 115V AC) Ausgangsanschluss über 3-poligen IEC-Stecker Kompakt Batterieentladungsalarm (mit Ausnahme der 48V Einheit) Abschaltung bei entladener Batterie (mit Ausnahme der 48V Einheit) Übertemperatur- und Überlastschutz Glimmlampen-Anzeige Die Geräte mit 3 Leitern sind zum direkten Anschluss an stationäre Anlagen bestimmt (Schwachstrom-Steuerleiter zum Ein-/Ausschalten) Bei Fluoreszenslampen sollte der Blindleistungs-Kompensationskondensator ausgebaut sein Bei einigen Farbfernsehern, die für ein universelles Stromversorgungsnetz (90 bis 264V AC) konzipiert wurden, funktionieren möglicherweise die 230V AC Wechselrichter nicht. Benutzen Sie den SM2802 115V AC Ausgang, um die Anfangs-Stoßspannung zu reduzieren Diese Einheiten haben nur ihren Effektivwertausgang genau geregelt. Für Einrichtungen, die auf Spitzenwerte der Netzspannung empfindlich reagieren, wird der SM1791 (Best.-Nr. ; 593-344 593-344 ) empfohlen Ideal zur Versorgung von PCs, Faxgeräten, Druckern, kleinen Elektrowerkzeugen, Haushaltsgeräten und Energiesparlampen Optionales Kabel SM2797 zum direkten Anschluss an den Zigarettenanzünder (Buchse an 2m langem Kabel) Optionaler Montagesatz SM2791
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
11 → 15V dc
Ausgangsspannung:
115V ac
Ausgangsdauerleistung:
200W
Ausgangsleistung kurzzeitig:
250W
Ausgangsleistung Wellenform:
Quasi-Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ:
3-polige IEC-Buchse
Ausgangsstrom:
2.2A
Länge:
141mm
Breite:
94mm
Tiefe:
45mm
Gewicht:
800g
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+35°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter KFZ, Inverter, Wechselrichter, kfz wechselrichter, 2431737, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Custom Power Design, SM2802, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Power Inverters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,11*
€ 258,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.