Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Bluetooth (BLE), WiFi, ZigBee WiFi-Antenne 2,4 GHz Intern / 4.9dBi Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2432678
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     PRO-OB-440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Intern/Extern = Intern
Frequenzbereich = 2,4 GHz
Montageart = Oberflächenmontage
Verstärkung = 4.9dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Abmessungen = 13.75 x 5.23 x 3.53mm
Höhe = 3.53mm
Breite = 5.23mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Intern/Extern:
Intern
Frequenzbereich:
2,4 GHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Verstärkung:
4.9dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Abmessungen:
13.75 x 5.23 x 3.53mm
Höhe:
3.53mm
Breite:
5.23mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 2432678, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Abracon, PROOB440, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,54*
1 Tag
15644
1
€ 14,99*
ab € 0,26*
€ 0,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.