Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Winkelstecker, CAT III 1000V / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2432998
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2432998
EAN/GTIN:
     5056070929999
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Leitungstyp = Testleitung Set
Steckertyp = Krokodilklemme, Winkelstecker
Leitungslänge = 1.2m
Nennstrom = 10A
Sicherheitsspannung = 1000V
Sicherheitskategorie = CAT III 1000V
Messkategorie = CAT III

Messleitungskit Ersatzmessleitungen für RS Pro, ISO-TECH und die meisten anderen digitalen Multimeter. Mit rechtwinkligen ummantelten 4-mm-Steckern ausgestattet und mit Isolatoren für Tastkopfspitzen zur Vermeidung versehentlicher Kurzschlüsse geliefert. Das Multimeter-Messleitungskit verfügt über den zusätzlichen Vorteil eines Abgreifklemmenpaars für die einfache Anwendung. Die Tastköpfe erfüllen die Sicherheitsstandards BS EN 61010-1 KAT. III. Eigenschaften und Vorteile Zweischicht-Silikonisolierung• Hält länger als jede andere derzeit erhältliche Leitung • Beständig gegen Schmelzen bei Kontakt mit heißen Oberflächen • Bleibt flexibel in kalten und trockenen Umgebungen Besonders starke Zugentlastung• Zugentlastung sowohl auf der Tastkopf- als auch auf der Steckerseite • Geprüft für mehr als dreißigtausend Biegezyklen ohne Bruch Welche anderen Vorteile hat diese Messleitung? • Erfüllt die Sicherheitsstandards für KAT. III • Isolatoren für Tastkopfspitzen • Nennstrom von 10 A • Optionaler Krokodilklemmen-Applikator • Normen – BS EN 61010, KAT. III Was ist KAT. III? KAT. III gibt die Kategorie des Überspannungsschutzes der Anlage an. Kurz gesagt: 3-phasige Verteilung einschließlich 1-phasiger kommerzieller Beleuchtung. Beispiele:• Geräte in festen Anlagen, z. B. Schaltanlagen und mehrphasige Motoren • Zuleitungen in industriellen Anlagen • Zuleitungen und kurze Abzweigungsstromkreise, Geräte auf Verteilertafeln • Beleuchtungssysteme in größeren Gebäuden • Gerätesteckdosen mit kurzen Verbindungen zu Wartungseingängen Wo benötigt man Messleitungen? Elektronikanwendungen• Platinenprüfung mit minimalem frei liegendem Metall, um Schäden an Bauteilen zu verhindern Industrieanwendungen• Prüfung in industriellen KAT.-III-Umgebungen, in denen weniger frei liegendes Metall die Sicherheit erhöht Elektrische Anwendungen• Steckdosenprüfung, die längere frei liegende Spitzen erfordert Sicheres Arbeiten Für die Sicherheit ist jeder verantwortlich, aber letzten Endes liegt die Verantwortung in Ihren Händen. Kein Werkzeug kann Ihnen von sich aus Sicherheit garantieren. Erst durch die richtige Kombination aus guten Werkzeugen und einer sicheren Arbeitsweise erhalten Sie maximalen Schutz. Hier sind einige Tipps, die Ihnen bei der Arbeit helfen: • Arbeiten Sie möglichst nur an spannungsfreien Stromkreisen. Verwenden Sie geeignete Verriegelungs-/Kennzeichnungsverfahren. Falls diese Verfahren nicht angewandt bzw. verlangt werden, arbeiten Sie immer so, als wäre der Stromkreis unter Spannung. • Verwenden Sie an stromführenden Kreisen Schutzausrüstung: - Isolierte Werkzeuge - Tragen Sie eine Schutzbrille oder Gesichtsschutz - Tragen Sie isolierte Handschuhe; legen Sie Armbanduhren oder anderen Schmuck ab - Stehen Sie auf einer isolierten Matte - Tragen Sie schwer entflammbare Kleidung anstelle gewöhnlicher Arbeitskleidung • Bei Messungen an stromführenden Stromkreisen: - Haken Sie zuerst den Erdungsclip ein, und stellen Sie erst dann Kontakt mit dem stromführenden Kabel her. Entfernen Sie zuerst das stromführende Kabel und dann das Massekabel. - Hängen Sie das Messgerät nach Möglichkeit auf, oder legen Sie es ab. Vermeiden Sie es, das Messgerät in der Hand zu halten, um sich vor den Auswirkungen von Überspannungen zu schützen
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Testleitung Set
Steckertyp:
Krokodilklemme, Winkelstecker
Leitungslänge:
1.2m
Nennstrom:
10A
Sicherheitsspannung:
1000V
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000V
Messkategorie:
CAT III
Weitere Suchbegriffe: 2432998, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, RS PRO, ATL1, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.