Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Siemens 6ES7505 SPS-Netzteil für SIMATIC S7-1500 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434003
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7505-0RA00-0AB0
EAN/GTIN:
     4025515080152
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Stromversorgung
Zubehörtyp = SPS-Netzteil
Reihe = SIMATIC
Serie = 6ES7505
Zur Verwendung mit = SIMATIC S7-1500
Ausgangsstrom = 3 A
Abmessungen = 147 x 70 x 129 mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
SPS-Netzteil
Reihe:
SIMATIC
Serie:
6ES7505
Zur Verwendung mit:
SIMATIC S7-1500
Ausgangsstrom:
3 A
Abmessungen:
147 x 70 x 129 mm
Weitere Suchbegriffe: 2434003, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Siemens, 6ES75050RA000AB0, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
102 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,36*
€ 500,90*
4 Tage
8
€ 8,90*
ab € 462,04*
€ 506,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 480,81*
€ 524,68*
Frei Haus
ab € 479,27*
€ 524,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 533,06*
€ 597,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,29*
€ 710,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,97*
€ 709,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,74*
€ 688,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,50*
€ 644,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,06*
€ 634,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.