Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6ES7507 SPS-Netzteil für SIMATIC S7-1500 120 V 600 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434005
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7507-0RA00-0AB0
EAN/GTIN:
     4025515080169
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Stromversorgung
Zubehörtyp = SPS-Netzteil
Reihe = SIMATIC
Serie = 6ES7507
Zur Verwendung mit = SIMATIC S7-1500
Versorgungsspannung = 120 V
Ausgangsstrom = 600 mA
Abmessungen = 147 x 70 x 129 mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
SPS-Netzteil
Reihe:
SIMATIC
Serie:
6ES7507
Zur Verwendung mit:
SIMATIC S7-1500
Versorgungsspannung:
120 V
Ausgangsstrom:
600 mA
Abmessungen:
147 x 70 x 129 mm
Weitere Suchbegriffe: 2434005, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Siemens, 6ES75070RA000AB0, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,16*
€ 463,24*
4 Tage
8
€ 8,90*
ab € 427,11*
€ 467,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 482,05*
€ 525,92*
Frei Haus
ab € 482,34*
€ 526,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 533,07*
€ 598,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,46*
€ 712,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,84*
€ 710,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,97*
€ 691,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,92*
€ 652,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,07*
€ 634,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.