Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutchinson Le Joint Français O-Ring Gummi: NBR PC851, Innen-Ø 0.74mm / Außen-Ø 2.74mm, Stärke 1mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434057
Herst.-Nr.:
     100100
EAN/GTIN:
     3665788003635
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Gummi: NBR PC851
Innendurchmesser = 0.74mm
Außendurchmesser = 2.74mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Gummi: NBR PC851
Innendurchmesser:
0.74mm
Außendurchmesser:
2.74mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring nbr, 0-ring, o-ring schnurstärke 1, 2434057, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, Hutchinson Le Joint Français, 100100, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,0758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,77*
€ 6,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,17*
€ 6,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,98*
€ 5,93
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,88*
€ 5,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,69*
€ 5,58
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,79*
€ 4,51
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.