Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutchinson Le Joint Français O-Ring Gummi: NBR PC851, Innen-Ø 5.28mm / Außen-Ø 8.84mm, Stärke 1.78mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434087
Herst.-Nr.:
     105401
EAN/GTIN:
     3665788003352
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Gummi: NBR PC851
Innendurchmesser = 5.28mm
Außendurchmesser = 8.84mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Gummi: NBR PC851
Innendurchmesser:
5.28mm
Außendurchmesser:
8.84mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 5,28x1,78 nbr, 0-ring, 0-ring nbr, 2434087, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, Hutchinson Le Joint Français, 105401, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,0762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,77*
€ 6,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,17*
€ 6,15
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,99*
€ 5,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,84*
€ 5,76
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,69*
€ 5,58
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,81*
€ 4,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.