Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutchinson Le Joint Français O-Ring Gummi: NBR PC851, Innen-Ø 20.35mm / Außen-Ø 23.91mm, Stärke 1.78mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434127
Herst.-Nr.:
     120200
EAN/GTIN:
     3665788002997
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Gummi: NBR PC851
Innendurchmesser = 20.35mm
Außendurchmesser = 23.91mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Gummi: NBR PC851
Innendurchmesser:
20.35mm
Außendurchmesser:
23.91mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 20,35 x 1,78, 0-ring, 0-ring nbr, 2434127, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, Hutchinson Le Joint Français, 120200, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,89*
€ 4,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,55*
€ 4,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,30*
€ 3,93
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,28*
€ 3,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,17*
€ 3,77
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,54*
€ 3,02
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.