Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 18 Logikebene-Umsetzer Übertrager Transceiver 74LVC 8-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434423
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC8T245BZX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Übertrager Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 18
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Übertrager Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
18
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, 2434423, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Nexperia, 74LVC8T245BZX, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,59*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,463*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.770,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.