Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Temperguss T-Reduzierstück Schwarze Oxidoberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434635
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770130137
EAN/GTIN:
     7611205313722
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Fitting Typ = T-Reduzierstück
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 1 = BSPP
Gewindegröße 1 = 1Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Gewinde Standard 2 = BSPP
Gewindegröße 2 = 1Zoll
Fitting Typ 3 = Buchse
Gewinde Standard 3 = BSPP
Gewindegröße 3 = 1/2Zoll
Finish = Schwarze Oxidoberfläche

Zwischendruck-Nennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. T-Stück - Reduziert auf Abzweig - BSPPF. This popular brand of tee's are highly durable and have great temperature resistance and therefore can be used safely in a very broad field of applications.
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
T-Reduzierstück
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 1:
BSPP
Gewindegröße 1:
1Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Gewinde Standard 2:
BSPP
Gewindegröße 2:
1Zoll
Fitting Typ 3:
Buchse
Gewinde Standard 3:
BSPP
Gewindegröße 3:
1/2Zoll
Finish:
Schwarze Oxidoberfläche
Weitere Suchbegriffe: Wasser Gewinde T-Stück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, T-Stück, Temperguß Reduzierstück, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, gewinde t-stück 1" georg fischer, gewinde t-stück, gewinde t-stück 1", 2434635, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770130137, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,10*
€ 4,72*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,412*
€ 4,744*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 4,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,744*
€ 5,64536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,624*
€ 5,50256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,504*
€ 5,35976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,102*
€ 4,88138
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,412*
€ 4,06028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 18,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.