Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Temperguss Reduziermuffe Gerade Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2434770
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770241121
EAN/GTIN:
     7611205325206
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktionsdoppelnippel
Reduktionsnippel
Fitting Typ = Reduziermuffe
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Gewinde Standard 1 = BSPT
Gewindegröße 1 = 3/4Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Gewinde Standard 2 = BSPP
Gewindegröße 2 = 1/4Zoll
Finish = Schwarz

Zwischendrucknennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. Muffe - Außen-/Innen BSPPF x BSPTM. Fittings aus Temperguss sind äußerst langlebig und temperaturbeständig, womit sie ideal für den Einsatz in Klimaanlagen, Anlagentechnik, Gasleitungen und Schmierleitungen sind.
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Reduziermuffe
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Gewinde Standard 1:
BSPT
Gewindegröße 1:
3/4Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Gewinde Standard 2:
BSPP
Gewindegröße 2:
1/4Zoll
Finish:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Reduziermuffe, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, george fischer reduktionsnippel, reduziermuffe, reduktion temperguss, 2434770, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770241121, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,82*
€ 2,52*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,362*
€ 3,454*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,454*
€ 4,11026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,344*
€ 3,97936
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,952*
€ 3,51288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,872*
€ 3,41768
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,362*
€ 2,81078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.