Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Temperguss Sechskantnippel Galvanisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2435111
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770280203
EAN/GTIN:
     7611205429102
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Fitting Typ = Sechskantnippel
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Gewinde Standard 1 = BSPT
Gewindegröße 1 = 3/8Zoll
Fitting Typ 2 = Stecknippel
Gewinde Standard 2 = BSPT
Gewindegröße 2 = 3/8Zoll
Finish = Galvanisiert

Zwischendruck-Nennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. Sechskantnippel – BSPTM x BSTPM. Sechskantnippel aus Temperguss sind äußerst langlebig und temperaturbeständig, womit sie ideal für den Einsatz in Klimaanlagen, Anlagentechnik, Gasleitungen und Schmierleitungen sind. Schwarzer Temperguss Nicht geeignet für Trinkwasserinstallationen
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Sechskantnippel
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Gewinde Standard 1:
BSPT
Gewindegröße 1:
3/8Zoll
Fitting Typ 2:
Stecknippel
Gewinde Standard 2:
BSPT
Gewindegröße 2:
3/8Zoll
Finish:
Galvanisiert
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, doppelnippel temperguss georg fischer, temperguss doppelnippel, temperguß doppelnippel 3/8", 2435111, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770280203, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,78*
€ 2,46*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 3,262*
€ 4,432*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,432*
€ 5,27408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,382*
€ 5,21458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,162*
€ 4,95278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,892*
€ 4,63148
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,872*
€ 4,60768
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,262*
€ 3,88178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.