Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC H-BE Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 32-polig 16A Buchse, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2436243
Hersteller:
     Epic Contact
Herst.-Nr.:
     10195000+10203000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker ip65
Nennstrom = 16A
Gender = Buchse
Serie = H-BE
Typ = Steckverbindereinsatz
Anschlussart = Schrauben
Kontakt-Format = 32P+E
Betriebsspannung = 440 V ac
Schutzart = IP65
Anzahl der Kontakte = 32

UL-gelistet, CSA-zertifiziert, SEV. H-BE Stecker- und Buchseneinsätze mit Schraubsicherung. Für Gruppe C ausgelegt Kabelgröße bis 25 mm² Anschlussklemmen mit Drahtschutz und Kontakte aus hartversilberter Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Buchse
Serie:
H-BE
Typ:
Steckverbindereinsatz
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt-Format:
32P+E
Betriebsspannung:
440 V ac
Schutzart:
IP65
Anzahl der Kontakte:
32
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, 2436243, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Epic Contact, 10195000+10203000, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epic Contact
10134000+12954600
ab € 50,98*
Zubehör
Epic Contact
19136000+71201400
ab € 51,71*
Zubehör
Epic Contact
10136000+12954600
ab € 48,44*
Zubehör
Epic Contact
10137000+12954600
ab € 61,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.