Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco Smart Glühbirne Smart Filament LED 5,5 W mit E27 Sockel 1800 → 6500K, Weiß, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2436398
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SH-LFSE27G95S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampentyp = Smart Filament LED
Leistung = 5,5 W
Lampensockel = E27
Farbtemperatur = 1800 → 6500K
Farbton = Weiß
Nennspannung = 240 V
Lichtstärke = 300 lm
dimmbar = Ja
Bluetooth = Nein
Kompatibel mit = Androidh
Weitere Informationen:
Lampentyp:
Smart Filament LED
Leistung:
5,5 W
Lampensockel:
E27
Farbtemperatur:
1800 → 6500K
Farbton:
Weiß
Nennspannung:
240 V
Lichtstärke:
300 lm
dimmbar:
Ja
Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit:
Androidh
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, e27 sockel 1000k, led e27, e27 sockel dimmbar, 2436398, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Smart Lampen, Deltaco, SHLFSE27G95S, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Smart Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.