Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco Alarmanlage, 105dB, Batteriebetrieb, 3.7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2436404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SH-SI01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Schallpegel = 105dB
Stromversorgung = Batteriebetrieb
Versorgungsspannung = 3.7V
Alarm Typ = Einzelalarm
Weitere Informationen:
Schallpegel:
105dB
Stromversorgung:
Batteriebetrieb
Versorgungsspannung:
3.7V
Alarm Typ:
Einzelalarm
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, alarmanlage, 2436404, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, Deltaco, SHSI01, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, Alarms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.