Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Schutzgitter, Gr. 127mm, 127 x 127mm, Kunststoff, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst Schutzgitter, Gr. 127mm, 127 x 127mm, Kunststoff, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2436546
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     88601-2-2929
EAN/GTIN:
     5059039109661
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 127x127 mm
lüftergitter
lüftergitter papst
Lüftergröße = 127mm
Abmessungen Außen = 127 x 127mm
Material = Kunststoff
Farbe = Schwarz
Höhe Außen = 127mm
Breite Außen = 127mm

ebm-papst Kunststoff-Fingerschutz. Fingerschutz speziell für den Einsatz mit ebm-papst AC- und DC-Lüftern Besonders geeignet für Best.-Nr. ; 814-045 814-045 und ; 814-089 814-089
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
127mm
Abmessungen Außen:
127 x 127mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Höhe Außen:
127mm
Breite Außen:
127mm
Weitere Suchbegriffe: 2436546, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, ebm-papst, 8860122929, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.