Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digitalmessschieber Metrisch 300mm / 0,03 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2436621
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2436621
EAN/GTIN:
     5059044339145
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber
Messschieber Typ = Digital
Fassungsvermögen = 300mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Anzeigentyp = Digital
Genauigkeit = 0,03 mm
Auflösung = 0,01 mm
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Digital
Fassungsvermögen:
300mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Anzeigentyp:
Digital
Genauigkeit:
0,03 mm
Auflösung:
0,01 mm
Weitere Suchbegriffe: 2436621, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messschieber, RS PRO, 49923355C, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Calipers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,78*
€ 126,93*
Frei Haus
ab € 136,30*
€ 169,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,93*
€ 132,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.