Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Classic 3RU Überlastrelais 70 W, 97mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2436962
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RU1900-2AF71
EAN/GTIN:
     4011209297654
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Reihe = SIRIUS Classic
Serie = 3RU
Leistung = 70 W
Reset-Typ = Remote
Breite = 45mm
Tiefe = 122mm
Versorgungsspannung = 110 → 127 V ac/dc

Elektrische Rückstellung
Weitere Informationen:
Reihe:
SIRIUS Classic
Serie:
3RU
Leistung:
70 W
Reset-Typ:
Remote
Breite:
45mm
Tiefe:
122mm
Versorgungsspannung:
110 → 127 V ac/dc
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, siemens industrierelais, industrierelais, 2436962, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RU19002AF71, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,71*
€ 28,43*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,83*
€ 29,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,97*
€ 29,75*
€ 5,46*
ab € 23,74*
€ 32,39*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,10*
€ 34,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.