| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2437071 Herst.-Nr.: V12PM153HM3/H EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SlimDPAK Dauer-Durchlassstrom max. = 12A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 150V Serie = eSMP® Series Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Diodentechnologie = Schottky Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SlimDPAK | Dauer-Durchlassstrom max.: | 12A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 150V | Serie: | eSMP® Series | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Diodentechnologie: | Schottky |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, 2437071, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V12PM153HM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |