Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF / 400V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 330uF; 400VDC; Ø30x35mm
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 330uF; 400VDC; Ø30x35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2437184
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGN2G331MELB35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 30 x 55mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
30 x 55mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, 2437184, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LGN2G331MELB35, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,51*
1
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 8,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 902,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.