Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Dickschicht SMD-Widerstand 1MΩ 5% / 0.25W, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2437772
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CHV1206-JW-105EST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Widerstand = 1MΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = 5%
Leistung = 0.25W
Weitere Informationen:
Widerstand:
1MΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
5%
Leistung:
0.25W
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 2437772, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CHV1206JW105EST, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0386*
10
€ 5,95*
ab € 0,0453*
€ 0,1019*
2 Tage
2508
10
€ 14,99*
ab € 0,0188*
€ 0,1149*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,0459
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,038*
€ 0,045
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 193,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.