Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 5200 Blindstopfen PG13.5, Mit Gewinde, Messing nickelplattiert, Austastung, IP54


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp 5200 Blindstopfen PG13.5, Mit Gewinde, Messing nickelplattiert, Austastung, IP54
Lapp 5200 Blindstopfen PG13.5, Mit Gewinde, Messing nickelplattiert, Austastung, IP54
Lapp 5200 Blindstopfen PG13.5, Mit Gewinde, Messing nickelplattiert, Austastung, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-2439214
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003410
EAN/GTIN:
     5059039231607
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Gewindegröße = PG13.5
Material = Messing nickelplattiert
Stecker Typ = Austastung
Mit/ohne Gewinde = Mit Gewinde
Schutzart = IP54
Serie = 5200

Blindstopfen aus Messing von Lapp - PG. Mit diesen Verschlussstopfen von Lapp werden vorgebohrte Gewindebohrungen verschlossen. Ist eine Kabelöffnung in einem Panel, einer Abzweigdose oder einem Anlagengehäuse überflüssig geworden, können diese Verschlussstopfen zum Abdichten der Bohrung verwendet werden und verfügen über eine einfache Aufschraubung.Sie zeichnen sich durch eine robuste vernickelte Messingkonstruktion aus und verfügen über eine gute Korrosions- und Temperaturbeständigkeit für eine wartungsarme Kabelmanagementlösung.Sie gewährleisten eine niedrige Witterungsbeständigkeit (oder eine höheren, wenn sie mit einem O-Ring gekoppelt sind) und werden sind nicht nur ästhetisch sinnvoll, sondern können zum Schutz von Kabeln und Anlagenkomponenten beitragen. Eigenschaften und Vorteile • Ausführung aus vernickeltem Messing• Schutzart IP54 (IP68 bei Verwendung mit dem entsprechenden O-Ring)• Korrosionsbeständig• Temperaturbeständigkeit• BA-Größen Anwendungen Diese Blindstopfen eignen sich für:• Elektromotorenbau• Maschinenbau Zubehör Diese Blindstopfen können mit entsprechenden Lapp-O-Ringen zur zusätzlichen Abdichtung gegen die Umgebung verwendet werden.• ; 664-4609 664-4609 sind M12-x-1,5-mm-O-Ringe• ; 664-4606 664-4606 sind M12-x-2,0-mm-O-Ringe• ; 664-4603 664-4603 sind M16-x-1,5-mm-O-Ringe• ; 664-4612 664-4612 sind M16-x-2,0-mm-O-Ringe• ; 664-4619 664-4619 sind M20-x-1,5-mm-O-Ringe• ; 664-4615 664-4615 sind M20-x-2,0-mm-O-Ringe• ; 664-4628 664-4628 sind M25-x-2,0-mm-O-Ringe• ; 664-4621 664-4621 sind M32-x-2,0-mm-O-Ringe• ; 664-4625 664-4625 sind M40-x-2,0-mm-O-Ringe• ; 664-4634 664-4634 sind M50-x-2,0-mm-O-Ringe
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG13.5
Material:
Messing nickelplattiert
Stecker Typ:
Austastung
Mit/ohne Gewinde:
Mit Gewinde
Schutzart:
IP54
Serie:
5200
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, blindstopfen messing, blindstopfen, blindstopfen lapp kabel, 2439214, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubung Blindstopfen, Lapp, 52003410, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Plugs
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,68533*
€ 0,87533*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6891*
€ 0,8791*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6796*
€ 0,8865*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,25*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 9,05*
€ 13,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52005970
ab € 0,1218*
Zubehör
Lapp Kabel
52003800
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.