Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 5200 Blindstopfen PG29, Mit Gewinde, Messing nickelplattiert, Austastung, IP54


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp 5200 Blindstopfen PG29, Mit Gewinde, Messing nickelplattiert, Austastung, IP54
Lapp 5200 Blindstopfen PG29, Mit Gewinde, Messing nickelplattiert, Austastung, IP54
Lapp 5200 Blindstopfen PG29, Mit Gewinde, Messing nickelplattiert, Austastung, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-2439242
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003440
EAN/GTIN:
     5059039233892
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen messing
blindstopfen
Gewindegröße = PG29
Material = Messing nickelplattiert
Stecker Typ = Austastung
Mit/ohne Gewinde = Mit Gewinde
Schutzart = IP54
Serie = 5200°C

Blindstopfen aus Messing von Lapp - PG. Mit diesen Verschlussstopfen von Lapp werden vorgebohrte Gewindebohrungen verschlossen. Ist eine Kabelöffnung in einem Panel, einer Abzweigdose oder einem Anlagengehäuse überflüssig geworden, können diese Verschlussstopfen zum Abdichten der Bohrung verwendet werden und verfügen über eine einfache Aufschraubung.Sie zeichnen sich durch eine robuste vernickelte Messingkonstruktion aus und verfügen über eine gute Korrosions- und Temperaturbeständigkeit für eine wartungsarme Kabelmanagementlösung.Sie gewährleisten eine niedrige Witterungsbeständigkeit (oder eine höheren, wenn sie mit einem O-Ring gekoppelt sind) und werden sind nicht nur ästhetisch sinnvoll, sondern können zum Schutz von Kabeln und Anlagenkomponenten beitragen. Eigenschaften und Vorteile • Ausführung aus vernickeltem Messing• Schutzart IP54 (IP68 bei Verwendung mit dem entsprechenden O-Ring)• Korrosionsbeständig• Temperaturbeständigkeit• BA-Größen Anwendungen Diese Blindstopfen eignen sich für:• Elektromotorenbau• Maschinenbau Zubehör Diese Blindstopfen können mit entsprechenden Lapp-O-Ringen zur zusätzlichen Abdichtung gegen die Umgebung verwendet werden.• ; 664-4609 664-4609 sind M12-x-1,5-mm-O-Ringe• ; 664-4606 664-4606 sind M12-x-2,0-mm-O-Ringe• ; 664-4603 664-4603 sind M16-x-1,5-mm-O-Ringe• ; 664-4612 664-4612 sind M16-x-2,0-mm-O-Ringe• ; 664-4619 664-4619 sind M20-x-1,5-mm-O-Ringe• ; 664-4615 664-4615 sind M20-x-2,0-mm-O-Ringe• ; 664-4628 664-4628 sind M25-x-2,0-mm-O-Ringe• ; 664-4621 664-4621 sind M32-x-2,0-mm-O-Ringe• ; 664-4625 664-4625 sind M40-x-2,0-mm-O-Ringe• ; 664-4634 664-4634 sind M50-x-2,0-mm-O-Ringe
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG29
Material:
Messing nickelplattiert
Stecker Typ:
Austastung
Mit/ohne Gewinde:
Mit Gewinde
Schutzart:
IP54
Serie:
5200°C
Weitere Suchbegriffe: 2439242, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubung Blindstopfen, Lapp, 52003440, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,15*
€ 41,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,19*
€ 34,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,90*
€ 34,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52006000
ab € 0,34*
Zubehör
Lapp Kabel
52003930
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.