Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Drehknopf
>
Artikel
Elma Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Schwarz Ø 21mm x 18.5mm, Rund Schaft 6mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2439542
Hersteller:
Elma
Herst.-Nr.:
020-4420
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf schwarz
Schaftgröße = 6mm
Schaft Typ = Rundmm
Knauf-Höhe = 18.5mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Indikator-Farbton = Schwarz
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6mm
Schaft Typ:
Rundmm
Knauf-Höhe:
18.5mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Indikator-Farbton:
Schwarz
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Potentiometer Knöpfe
Weitere Suchbegriffe:
drehknopf
,
elma drehknopf
,
2439542
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Potentiometer Knöpfe
,
Elma
,
0204420
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Potentiometer Knobs
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,11*
Lager 139
1 Tag
222
1
€ 14,99*
ab € 3,55*
€ 10,18*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 411,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMA 041-4010 PFEILSCHEIBE DM21.0 GRAU
Elma
041-4010
ab € 0,834*
Zubehör
ELMA 041-4020 PFEILSCHEIBE DM21.0 SCHWARZ
Elma
041-4020
ab € 0,828*
Zubehör
ELMA 046-4000 SCHLITZMUTTER GEWINDE 3/8ZOLLX32 5ST
Elma
046-4000
ab € 1,28*
Zubehör
Elma Kappe zur Verwendung mit Drehknopf
Elma
040-4010
ab € 0,55*
Zubehör
Elma Kappe zur Verwendung mit Drehknopf Rot
Elma
040-4030
ab € 0,834*
Zubehör
Elma Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Schwarz Ø 21mm x 5.4mm
Elma
040-4020
ab € 0,828*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen