Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Schaltregler, Abwärtsregler 2.5A, 1 Zusatz-/Absatz-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440049
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD90620UEFJ-CE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsstrom max. = 2.5A
Ausgangsspannung = 36 V
Genauigkeit = ±2%
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsstrom max.:
2.5A
Ausgangsspannung:
36 V
Genauigkeit:
±2%
Weitere Suchbegriffe: 2440049, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, ROHM, BD90620UEFJCE2, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.