Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Dickschicht SMD-Widerstand 10MΩ ±1% / 4W, 1225 (3264M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440074
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LTR100LJZPFSR024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 10MΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1225 (3264M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 4W
Weitere Informationen:
Widerstand:
10MΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1225 (3264M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
4W
Weitere Suchbegriffe: 2440074, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, ROHM, LTR100LJZPFSR024, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 200.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.