Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Dickschicht SMD-Widerstand 10MΩ ±1% / 4W, 1225 (3264M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440098
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LTR100LJZPFSR075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 10MΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1225 (3264M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 4W
Weitere Informationen:
Widerstand:
10MΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1225 (3264M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
4W
Weitere Suchbegriffe: 2440098, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, ROHM, LTR100LJZPFSR075, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3973
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,437*
€ 1,208*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 4,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,415* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.976,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.