Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IDDD20G65C6 SMD SiC-Schottky Gleichrichter & Schottky-Diode, 650V / 20A DDPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440894
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDDD20G65C6XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DDPAK
Dauer-Durchlassstrom max. = 20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Serie = IDDD20G65C6
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Diodentechnologie = SiC-Schottky
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DDPAK
Dauer-Durchlassstrom max.:
20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Serie:
IDDD20G65C6
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, 2440894, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDDD20G65C6XTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1700
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 3,99*
2 Tage
2821
1
€ 14,99*
ab € 3,65*
€ 6,32*
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 9,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1700 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.700 Stück
Mindestbestellmenge: 1700 Stück ( entspricht € 6.783,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
EVAL800WPFCP7TOBO1
ab € 470,86*
Zubehör
Infineon
EVAL_800W_PFC_C7_V2
ab € 520,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.