Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IDDD20G65C6 SMD SiC-Schottky Gleichrichter & Schottky-Diode, 650V / 20A DDPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2440895
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDDD20G65C6XTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DDPAK
Dauer-Durchlassstrom max. = 20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Serie = IDDD20G65C6
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Diodentechnologie = SiC-Schottky
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DDPAK
Dauer-Durchlassstrom max.:
20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Serie:
IDDD20G65C6
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diode infineon, smd diode, 2440895, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDDD20G65C6XTMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.