Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Snap Fit Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 30 x 10mm, 83 mm x 9m, Schwarz 1-kanalig


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2441734
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     26100324
EAN/GTIN:
     5060429030151
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Innendurchmesser = 30 x 10mm
Länge = 9m
Breite = 83 mm
Farbe = Schwarz
Anzahl der Kanäle = 1
Serie = Snap Fit

SnapFit-Kabelschutz. Einrastbare Kabelschutzvorrichtungen wurden für den Schutz von losen Kabeln vor Schäden und zur Organisation entwickelt. Sie verhindern Stolpern oder Stürze, sodass sie ideal für den Büroeinsatz sind. Sie sind sicher und einfach zu verwenden: einfach die Membran im Unterteil aufschnappen lassen, das Kabel hinein drücken und flach anbringen. Eigenschaften und Vorteile. Leicht zu verwenden und zu befestigen Flexibel Halogenfrei, raucharm, ungiftig und geringe Rauchentwicklung Flach anliegendes Profil mit geripptem Oberteil, um Rutschen zu vermeiden Sorgt für ordentliche Kabel Verhindert Stolpern und Stürze Schützt Kabel vor Schäden aller Art Ideal für den Einsatz mit kleinen, inländischen Telefonleitungen oder Netzkabeln Erhältlich in Schwarz, Grau, Beige oder Gelb Lieferung in 3 m oder 9 m Länge Brandprüfung gemäß BS467 Teil 7 Klasse 3
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30 x 10mm
Länge:
9m
Breite:
83 mm
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Kanäle:
1
Serie:
Snap Fit
Weitere Suchbegriffe: vulcascot kabelbrücke 9 m, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 2441734, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, Vulcascot, 26100324, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,15*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1 Stück (ab € 94,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 131,79*
€ 156,83
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 131,69*
€ 156,71
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 126,14*
€ 150,11
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 124,61*
€ 148,29
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 118,39*
€ 140,88
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 112,16*
€ 133,47
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 94,15*
€ 112,04
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.