Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl Aluminium 27mm Dreifachwirkend 27kN Karabiner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2442177
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     M36A TL
EAN/GTIN:
     3342540102354
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Öffnungsweite = 27mm
Material = Aluminium
Festigkeit = 27kN
Produkt Typ = Karabiner
Verriegelbar = Dreifachwirkend
Weitere Informationen:
Öffnungsweite:
27mm
Material:
Aluminium
Festigkeit:
27kN
Produkt Typ:
Karabiner
Verriegelbar:
Dreifachwirkend
Weitere Suchbegriffe: petzl karabiner, karabiner, 2442177, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Sicherheitskarabiner, Petzl, M36ATL, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Safety Carabiners
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 14,66*
€ 20,23*
€ 6,70*
ab € 14,76*
€ 20,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,32*
€ 21,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.