| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2443487 Herst.-Nr.: 05-0003-000900 EAN/GTIN: 4051566003383 |
| |
|
| | |
| Betätigerfarbe = Schwarz Beleuchtet = Nein Positionenanzahl = 2 Betätigertyp = Standardgriff Schalterbetätigung = Rastend Serie = Bartec Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Schaltwinkel = 90°
EEx-Betätigungsvorsätze Weitere Informationen: | | Betätigerfarbe: | Schwarz | Beleuchtet: | Nein | Positionenanzahl: | 2 | Betätigertyp: | Standardgriff | Schalterbetätigung: | Rastend | Serie: | Bartec | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX | Schaltwinkel: | 90° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2443487, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Bartec, 050003000900, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads |
| | |
| |