| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2443493 Herst.-Nr.: 05-0003-001000 EAN/GTIN: 4051566003390 |
| |
|
| | |
| Betätigerfarbe = Schwarz Beleuchtet = Nein Positionenanzahl = 3 Betätigertyp = Standardgriff Schalterbetätigung = Rastend Serie = Bartec Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX Schaltwinkel = 90°
EEx-Betätigungsvorsätze Weitere Informationen: | | Betätigerfarbe: | Schwarz | Beleuchtet: | Nein | Positionenanzahl: | 3 | Betätigertyp: | Standardgriff | Schalterbetätigung: | Rastend | Serie: | Bartec | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX | Schaltwinkel: | 90° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, 2443493, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Bartec, 050003001000, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads |
| | |
| |