Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copal Dreh Potentiometer / 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2443600
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CRV16-00-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.25W
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.25W
Weitere Suchbegriffe: 2443600, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH, CRV1600103, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.