Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copal 10-Gang Dreh Drahtpotenziometer / 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2444054
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     M-22E10-050 2K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 10
Leistung = 2W
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
10
Leistung:
2W
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer, 2444054, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, NIDEC COPAL ELECTRONICS GMBH, M22E100502K, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.