| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2446723 Herst.-Nr.: N80 EAN/GTIN: 5056111967331 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verwendung = Entgratung Kapazität max. = 12.0mm Entgrater-Bereich min. = 0.0mm Klingenmaterial = HSS Modell = N80
Doppelter Burr. Ein Entgratungswerkzeug zum gleichzeitigen Entgraten beider Seiten von Blech, unentbehrlich für Maschinenbauer und Blecharbeiter. Schneider einstellbar für jede Dicke zwischen 1 → 12 mm Ideal zum Entgraten der Kanten von Blöcken von praktisch allen Metallen Jedes Werkzeug wird mit einem starken Handschutz und einem Satz von N80-Standardklingen geliefert Die Klingen können gedreht und umgedreht werden, um ihre effektive Schneidlebensdauer zu verlängern Ersatzklinge siehe RS ; 244-6723 244-6723 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verwendung: | Entgratung | Kapazität max.: | 12.0mm | Entgrater-Bereich min.: | 0.0mm | Klingenmaterial: | HSS | Modell: | N80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2446723, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Entgrater, Noga, N80, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Deburring Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |