Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recoil Gewindereparatursatz, M14 x 1,25


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recoil Gewindereparatursatz, M14 x 1,25
Recoil Gewindereparatursatz, M14 x 1,25
Recoil Gewindereparatursatz, M14 x 1,25
Artikel-Nr.:
     108EL-2448268
Hersteller:
     Recoil
Herst.-Nr.:
     38142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
gewindereparatursatz recoil
gewinde reparatursatz
Gewinde-Größen = M14 x 1,25

Beim Installieren in ein Sackloch einen Sacklochschneider verwenden Für das Standardsortiment muss der Gewindebohrer separat bestellt werden. Gewindereparatur-Kit, Gewindeschneider und Einsätze. Zur Reparatur von abgenutzten und beschädigten Gewinden; auch für Neuanwendungen geeignet, bei denen ein stärkeres Gewinde erforderlich ist oder bei denen von zöllischen auf metrische Gewinde oder umgekehrt gewechselt wird. HSS-Mittelschneider und ein Montagewerkzeug Ideal für Legierungen, leichte Materialien und Gusseisen. Standard-Set:. Magnetisches Zapfenbrechwerkzeug Combo-Gewindeschneider und Montagewerkzeug Bohrer Ideal für Aluminium, Magnesium, Gusseisen und die meisten bearbeitbaren Stähle. Pro XL-Satz:. Ermöglicht eine preiswerte Reparatur von Zündkerzenanschlüssen ohne Austausch von Zylinderköpfen Mitgelieferter Gewindeschneider mit Vorführzapfen ermöglicht genaue Selbstausrichtung und erfolgreiche Gewindereparatur Kein unnötiges Bohren erforderlich. Zündkerzen-Reparatursatz:
Weitere Informationen:
Gewinde-Größen:
M14 x 1,25
Weitere Suchbegriffe: 2448268, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindereparaturset, Recoil, 38142, Hand Tools, Threading Tools, Thread Repair Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,46*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 133,64*
€ 159,03
pro Kit
ab 2 Kits
€ 131,97*
€ 157,04
pro Kit
ab 5 Kits
€ 126,61*
€ 150,67
pro Kit
ab 10 Kits
€ 118,58*
€ 141,11
pro Kit
ab 500 Kits
€ 103,46*
€ 123,12
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP Autozubehör
28140
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.