| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2448353 Herst.-Nr.: 33108 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewinde-Größen = 5/8-11 Stückzahl = 7
Beim Installieren in ein Sackloch einen Sacklochschneider verwenden Für das Standardsortiment muss der Gewindebohrer separat bestellt werden. Gewindereparatur-Kit, Gewindeschneider und Einsätze. Zur Reparatur von abgenutzten und beschädigten Gewinden; auch für Neuanwendungen geeignet, bei denen ein stärkeres Gewinde erforderlich ist oder bei denen von zöllischen auf metrische Gewinde oder umgekehrt gewechselt wird. HSS-Mittelschneider und ein Montagewerkzeug Ideal für Legierungen, leichte Materialien und Gusseisen. Standard-Set:. Magnetisches Zapfenbrechwerkzeug Combo-Gewindeschneider und Montagewerkzeug Bohrer Ideal für Aluminium, Magnesium, Gusseisen und die meisten bearbeitbaren Stähle. Pro XL-Satz:. Ermöglicht eine preiswerte Reparatur von Zündkerzenanschlüssen ohne Austausch von Zylinderköpfen Mitgelieferter Gewindeschneider mit Vorführzapfen ermöglicht genaue Selbstausrichtung und erfolgreiche Gewindereparatur Kein unnötiges Bohren erforderlich. Zündkerzen-Reparatursatz: Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde-Größen: | 5/8-11 | Stückzahl: | 7 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2448353, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindereparaturset, Recoil, 33108, Hand Tools, Threading Tools, Thread Repair Kits |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |