Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonitron Piezo Buzzer Dauerton, 94dB, Frontplattenmontage, 3.5V dc→9V dc, Intern, ø 36.5mm, 36.5 x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sonitron Piezo Buzzer Dauerton, 94dB, Frontplattenmontage, 3.5V dc→9V dc, Intern, ø 36.5mm, 36.5 x 19mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2448505
Hersteller:
     Sonitron
Herst.-Nr.:
     SP27 GREY
EAN/GTIN:
     5059045921547
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 3.5V dc
Versorgungsspannung max. = 9V dc
Schallpegel = 94dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 36.5mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 36.5 x 19mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 4.025kHz
Frequenz min. = 2975Hz

RS Pro Dauerton-Signalgeber mit Faston-Klemmen, Plattenlochmontage. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Tafelmontage Dauerton Summer
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
3.5V dc
Versorgungsspannung max.:
9V dc
Schallpegel:
94dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
36.5mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
36.5 x 19mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
4.025kHz
Frequenz min.:
2975Hz
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo summer 9v, piezo buzzer, summer sonitron, 2448505, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Sonitron, SP27GREY, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
Bracket
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.