Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon TLE83862ELXUMA1 Spannungsregler, Boost Controller, PG-SSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2448552
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE83862ELXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
ic spannungsregler
Controller-Typ = Boost Controller
Anzahl der Ausgänge = 8
Breite = 1.45mm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PG-SSOP-14
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Boost Controller
Anzahl der Ausgänge:
8
Breite:
1.45mm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PG-SSOP-14
Weitere Suchbegriffe: 2448552, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Infineon, TLE83862ELXUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,29*
1 Tag
1639
1
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 3,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.225,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.