Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2449988 Herst.-Nr.: TS16GCFX602 EAN/GTIN: 0760557856344 |
| |
|
| | |
| Speicherkapazität = 16GB Nand-Typ = MLC Serie = CFX602 Kartenformat = CFast Lesegeschwindigkeit = 500MB/s Schreibgeschwindigkeit = 350MB/s Interface = SATA III Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 16GB | Nand-Typ: | MLC | Serie: | CFX602 | Kartenformat: | CFast | Lesegeschwindigkeit: | 500MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | 350MB/s | Interface: | SATA III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, transcend compact flash karte 16gb, cf-card, compact flash card 16gb, 2449988, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CFast-Karten, Transcend, TS16GCFX602, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, CFast Cards |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,92* | € 31,62* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 26,10* | € 34,26* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,63* | € 36,41* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 28,49* | € 36,73* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 28,52* | € 38,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|