| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2450049 Herst.-Nr.: TS32GCFX722I EAN/GTIN: 0760557856412 |
| |
|
| | |
| Speicherkapazität = 32GB Nand-Typ = SuperMLC Serie = CFX722I Kartenformat = CFast Lesegeschwindigkeit = 510MB/s Schreibgeschwindigkeit = 355MB/s Interface = SATA III Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 32GB | Nand-Typ: | SuperMLC | Serie: | CFX722I | Kartenformat: | CFast | Lesegeschwindigkeit: | 510MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | 355MB/s | Interface: | SATA III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, compactflash card 32gb, cf-card, 2450049, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CFast-Karten, Transcend, TS32GCFX722I, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, CFast Cards |
| | |
| |